!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 398,58 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 2 391,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article AOSARB2014L2
  • N° de modèle du manufacturier ARB2014L2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.51 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Tension (V)115/208-230
  • Carcasse48Y
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAucune
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • ComprendSocle élastique
  • Longueur sans tige7-1/4 po
  • Sous-application de moteurVentilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Phases1
  • Classe d'isolationB
  • Diamètre du cercle de vissage5-3/16"
  • Hz60
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Emplacement des goujons de fixationBout d'arbre
  • Nombre d'arbres1
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau6-3/4 po
  • Nb de goujons4
  • HP 1/6
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Longueur d'arbre 1-9/16 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 2,8/1,4 à 1,4
  • Longueur hors tout 8-13/16 po
  • Conception de moteur Phase auxiliaire
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 5-9/16 po
  • Condensateur requis Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/2 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Taille de goujon n Degrees 8-32
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)