!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AOSARB2034L4
  • N° de modèle du manufacturier ARB2034L4
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.62 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Tension (V)115/208-230
  • Carcasse56Z
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAucune
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • ComprendAdaptateur pour augmenter le diamètre de l'arbre à 5/8 po
  • Longueur sans tige8-3/8 po
  • Sous-application de moteurVentilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationB
  • Diamètre du cercle de vissage5-13/16"
  • Hz60
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Emplacement des goujons de fixationBout d'arbre
  • Nombre d'arbres1
  • Nb de goujons4
  • Utilisable à 200 VNon utilisable à 200 V
  • HP 1/3
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Longueur d'arbre 1-5/8 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 5,6/2,8
  • Longueur hors tout 10 po
  • Conception de moteur Phase auxiliaire
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Phases 1
  • Facteur de service du moteur 1,35
  • Diamètre du corps 6-1/2 po
  • Condensateur requis Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Modèle des goujons de fixation 4-1/8 po x 4-1/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Taille de goujon n Degrees 10-32
  • Utilisable à 208 V Utilisable à 208 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)