!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $361.87 / CHAQUE
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
  • N° article AOSU6433
  • N° de modèle du manufacturier U6433
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 050
  • Tension (V)115
  • Carcasse42Y
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • ComprendAnneau de fixation élastique
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé non ventilé
  • Phases1
  • Classe d'isolationB
  • Diamètre du cercle de vissage4-7/16"
  • Hz60
  • Emplacement des goujons de fixationBout d'arbre
  • Nombre d'arbres1
  • Taille de goujonn Degrees 8-32 x 1/2 po
  • HP 1/15
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SAH, côté câbles
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Longueur d'arbre 2-1/2 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 3,3
  • Longueur sans tige 4-3/16 po
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 5 po
  • Condensateur requis Aucun
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Modèle des goujons de fixation 2-1/4 po x 3-7/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)