!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AOSFML1076V1
  • N° de modèle du manufacturier FML1076V1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)115
  • Carcasse48Y
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.50 Degrees C
  • Longueur sans tige5-3/8 po
  • Sous-application de moteurClimatiseur individuel
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationA
  • Condensateur requisWWG2MDV9
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Nombre d'arbres1
  • Nb de goujons4
  • Utilisable à 208 VNon utilisable à 208 V
  • HP 3/4
  • Nb de vitesses 4
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur T-Flex
  • Longueur d'arbre 6 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 10,9
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Phases 1
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Hz 60/50
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)