!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOT,PSC,1/8HP,1550RPM,115V,48Y,OAO

MOT,PSC,1/8HP,1550RPM,115V,48Y,OAO

DAYTON

MOT,PSC,1/8HP,1550RPM,115V,48Y,OAO close
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
MOT,PSC,1/8HP,1550RPM,115V,48Y,OAO

MOT,PSC,1/8HP,1550RPM,115V,48Y,OAO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $269.38 / CHAQUE
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
  • N° article GFN4YU34
  • N° de modèle du manufacturier 4YU34
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 19
  • Poids à l’expédition 9.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 550/1 300/1 050
  • Tension (V)115
  • Carcasse42Y
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • ComprendCondensateur de 370 V
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps5-1/8 po
  • Condensateur requisInclus
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Nombre d'arbres1
  • Nb de goujons4
  • HP 1/8
  • Nb de vitesses 3
  • Rotation d'arbre de moteur SAH, côté arbre
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Longueur d'arbre 2-3/4 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 2,6/2,3/1,4
  • Longueur sans tige 3-5/8 po
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Phases 1
  • Classe d'isolation A
  • Diamètre du cercle de vissage 3-7/8"
  • Hz 60
  • Emplacement des goujons de fixation Bout d'arbre
  • Normes Homologation UL (E62788/E62862), certification CSA (LR43381)
  • Taille de goujon n Degrees 10-32