!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOT,PSC,1/4HP,1725RPM,115V,48Z,OAO

MOT,PSC,1/4HP,1725RPM,115V,48Z,OAO

DAYTON

MOT,PSC,1/4HP,1725RPM,115V,48Z,OAO close
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
MOT,PSC,1/4HP,1725RPM,115V,48Z,OAO

MOT,PSC,1/4HP,1725RPM,115V,48Z,OAO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $355.06 / CHAQUE
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
  • N° article GFN4YU27
  • N° de modèle du manufacturier 4YU27
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 19
  • Poids à l’expédition 16.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Tension (V)115
  • Carcasse48Z
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur hors tout10-7/16 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Condensateur requisInclus
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Modèle des goujons de fixation3-5/8 po x 3-5/8 po
  • NormesUL/cUL
  • Taille de goujonn Degrees 10-32
  • HP 1/4
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Longueur d'arbre 3-1/4 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 3,4
  • Longueur sans tige 7-11/32 po
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Phases 1
  • Classe d'isolation B
  • Diamètre du cercle de vissage 5-1/8"
  • Hz 60
  • Emplacement des goujons de fixation Bout d'arbre
  • Nombre d'arbres 1
  • Nb de goujons 4