!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOT,PSC,1/3HP,1100RPM,115V,56Z,ODP

MOT,PSC,1/3HP,1100RPM,115V,56Z,ODP

DAYTON

MOT,PSC,1/3HP,1100RPM,115V,56Z,ODP close
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
MOT,PSC,1/3HP,1100RPM,115V,56Z,ODP

MOT,PSC,1/3HP,1100RPM,115V,56Z,ODP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $479.60 / CHAQUE
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
  • N° article GFN6TWL4
  • N° de modèle du manufacturier 6TWL4
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 19
  • Poids à l’expédition 20.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 100
  • Tension (V)115
  • Carcasse56Z
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur hors tout12-7/8 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Condensateur requisInclus
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Emplacement des goujons de fixationBout d'arbre
  • Efficacité nominale59,50 %
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/4 po
  • NormesHomologation UL (E47479), certification CSA (225293)
  • Taille de goujonn Degrees 10-32
  • HP 1/3
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Longueur d'arbre 4-1/4 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 4,7
  • Longueur sans tige 8-5/8 po
  • Conception de l'enveloppe du moteur Abrité
  • Phases 1
  • Classe d'isolation B
  • Diamètre du cercle de vissage 5-1/8"
  • Hz 60
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Nombre d'arbres 1
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 8-1/8 po
  • Nb de goujons 4