!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR/ENGRENAGE PARALLELE AC6

MOTEUR/ENGRENAGE PARALLELE AC6

DAYTON

MOTEUR/ENGRENAGE PARALLELE AC6 close
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
MOTEUR/ENGRENAGE PARALLELE AC6

MOTEUR/ENGRENAGE PARALLELE AC6

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,828.79 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2H616
  • N° de modèle du manufacturier 2H616
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages)115/230 VCA
  • Couple max.710 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)6
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Longueur sans tige11-5/8 po
  • Charge en en porte-à-faux900 lb
  • Rapport d'engrenage276:1
  • Protection thermiqueAucune
  • Type de moteurÀ condensateur permanent
  • Diamètre d'arbre (dimension U)3/4"
  • Matériau de carter d'engrenageAluminium moulé sous pression
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé autoventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 50/60
  • HP d'entrée 1/6
  • Intensité maximale (A) 2,1/1,1
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Condensateur requis Included
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1.88: