!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR/ENGRENAGE 90VDC 13RPM

MOTEUR/ENGRENAGE 90VDC 13RPM

DAYTON

MOTEUR/ENGRENAGE 90VDC 13RPM close
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
MOTEUR/ENGRENAGE 90VDC 13RPM

MOTEUR/ENGRENAGE 90VDC 13RPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,101.22 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2H590
  • N° de modèle du manufacturier 2H590
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.0 lb

Spécifications techniques

  • Type (moteurs à engrenages)Moteur à engrenages DC
  • Couple max.660 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)13
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Charge en en porte-à-faux900 lb
  • Rapport d'engrenage138:1
  • Rotation (moteurs à engrenages)SH/SAH
  • Diamètre d'arbre (dimension U)3/4"
  • Balais de rechangeDTN6YHY6
  • Tension (moteurs à engrenages) 90 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rétroaction tachymétrique Oui
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé non ventilé
  • Longueur sans tige 12-1/2 po
  • HP d'entrée 1/6
  • Intensité maximale (A) 1,70
  • Longueur hors tout 14-3/8 po
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1-7/8"
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .