!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR AGRI COUPLE ELEV 2HP 1800RPM

MOTEUR AGRI COUPLE ELEV 2HP 1800RPM

CENTURY

MOTEUR AGRI COUPLE ELEV 2HP 1800RPM close
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
MOTEUR AGRI COUPLE ELEV 2HP 1800RPM

MOTEUR AGRI COUPLE ELEV 2HP 1800RPM

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $848.42 / CHAQUE
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
  • N° article AOSK213
  • N° de modèle du manufacturier K213
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 72.0 lb

Spécifications techniques

  • Application de moteurApplication agricole
  • Rendement nominal (tr/min)1 750
  • Facteur de service du moteur1,00
  • Protection thermique du moteurManuelle
  • HP 2
  • Tension (V) 115/230
  • Intensité maximale (A) 24,0/12,0
  • Classe d'isolation F