!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR AGRICOLE 10HP 230V

MOTEUR AGRICOLE 10HP 230V

DAYTON

MOTEUR AGRICOLE 10HP 230V close
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
MOTEUR AGRICOLE 10HP 230V

MOTEUR AGRICOLE 10HP 230V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,266.90 / CHAQUE
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
  • N° article AOS1TMY9
  • N° de modèle du manufacturier 1TMY9
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 174.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouple élevé, base rigide
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • HP10
  • Rendement nominal (tr/min)1 740
  • Phases1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Hz60
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Condensateur requisOui
  • Diamètre d'arbre1-3/8 po
  • NormesHomologation UL (E47479), certification CSA (LR44256)
  • Classe d'isolationF
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Tension (V) 230
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Carcasse 215T
  • Intensité maximale (A) 40,0
  • Protection thermique du moteur Manuelle
  • Longueur hors tout 20-11/16 po
  • Longueur d'arbre 3-1/2 po
  • Comprend Joint étanche et couvercle de condensateur
  • Longueur sans tige 17-5/16 po
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Finition Peinture laquée verte