!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR GENERAL, 5 HP

MOTEUR GENERAL, 5 HP

DAYTON

MOTEUR GENERAL, 5 HP close
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
MOTEUR GENERAL, 5 HP

MOTEUR GENERAL, 5 HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,856.98 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5K968
  • N° de modèle du manufacturier 5K968
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 6
  • Poids à l’expédition 105.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 740
  • Carcasse213T
  • Protection thermique du moteurAucune
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé autoventilé
  • Nb de vitesses1
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • ComprendClavette d'arbre, déflecteur d'abre
  • Longueur sans tige14-11/16 po
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Longueur hors tout18-1/8 po
  • Diamètre d'arbre1-3/8 po
  • NormesUL E47479, CSA 258525
  • HP 5
  • Tension (V) 230
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Intensité maximale (A) 20,5
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Démarrage et fonctionnement par condensateur
  • Phases 1
  • Application de moteur Application générale
  • Classe de rendement du moteur Écoénergétique
  • Hz 60
  • Classe d'isolation F
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Efficacité nominale 83,7 %
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur d'arbre 3-3/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)