!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 3/4HP D/D VENTILATEUR

MOTEUR 3/4HP D/D VENTILATEUR

DAYTON

MOTEUR 3/4HP D/D VENTILATEUR close
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
MOTEUR 3/4HP D/D VENTILATEUR

MOTEUR 3/4HP D/D VENTILATEUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $328.87 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3LU87
  • N° de modèle du manufacturier 3LU87
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # 17
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)115
  • Carcasse48YZ
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • ComprendDes bagues fendues pour porter le diamètre des bagues à 2 1/2 po
  • Longueur sans tige6-15/16 po
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • Phases1
  • Classe d'isolationB
  • Diamètre du cercle de vissage5-1/8"
  • Hz60
  • Efficacité nominale64,50 %
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau6-1/2 po
  • HP 3/4
  • Nb de vitesses 4
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Anneau, goujon
  • Longueur d'arbre 6 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 10,8
  • Longueur hors tout 12-15/16 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Condensateur requis WWG2MDV9
  • Type d'arbre de moteur Deux méplats
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/4 po
  • Normes Homologation UL (E37403), certification CSA (258501)