!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $417.49 / CHAQUE
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
  • N° article AOSK1476
  • N° de modèle du manufacturier K1476
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.4 lb

Spécifications techniques

  • Application de moteurApplication agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé autoventilé
  • Type de fixation du moteurFrontale
  • Tension (V)460/380
  • Facteur de service du moteur1,00
  • Sous-application de moteurIrrigation par pivot central
  • Hz60/50
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Classe d'isolationB
  • Conception de moteur Triphasé
  • HP 1
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725/1 425
  • Phases 3
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Carcasse 56C
  • Intensité maximale (A) 2,0/2,1
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)