!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

DAYTON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $395.97 / CHAQUE
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
  • N° article AOS1YBV1
  • N° de modèle du manufacturier 1YBV1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur d'aération
  • Conception de moteurPhase auxiliaire
  • HP1
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Phases1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Carcasse56
  • Intensité maximale (A)13,4/6,7
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesHomologation UL (E47479), certification CSA (701887)
  • Classe d'isolationB
  • Température ambiante max.40 degrés C
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier laminé
  • FinitionGris Dayton
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Tension (V) 115/230
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Sous-application de moteur Ventilateur à courroie pour l'entraînement pour volailles/bétail
  • Hz 60
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Efficacité nominale 67,4 %
  • Longueur hors tout 11-5/8 po
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Comprend Bague d'étanchéité
  • Longueur sans tige 9-3/4 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)