!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 1/4 HP, A CULASSE

MOTEUR 1/4 HP, A CULASSE

DAYTON

MOTEUR 1/4 HP, A CULASSE close
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
MOTEUR 1/4 HP, A CULASSE

MOTEUR 1/4 HP, A CULASSE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $308.28 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4UX60
  • N° de modèle du manufacturier 4UX60
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 20
  • Poids à l’expédition 17.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur monté sur étrier
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Nb de vitesses2
  • Carcasse48YZ
  • Type de fixation du moteurCulasse
  • Intensité maximale (A)3,5
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Sous-application de moteurVentilateur à colonne
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationB
  • Condensateur requisOui
  • ComprendDéflecteur d'eau, cordon de 10 pi, interrupteur à chaînette
  • NormesHomologation UL, certification CSA
  • HP 1/4
  • Tension (V) 115
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Rotation d'arbre de moteur SH, côté arbre
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Longueur d'arbre 3-11/16 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Longueur hors tout 10-3/4 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Phases 1
  • Facteur de service du moteur 1
  • Cordon de 10 pi et interrupteur à chaînette Oui
  • Hz 60
  • Type d'arbre de moteur Plat