!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 1/3 HP FOURCHE

MOTEUR 1/3 HP FOURCHE

DAYTON

MOTEUR 1/3 HP FOURCHE close
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
MOTEUR 1/3 HP FOURCHE

MOTEUR 1/3 HP FOURCHE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $386.55 / CHAQUE
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
  • N° article GGS4UX64
  • N° de modèle du manufacturier 4UX64
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.4 lb

Spécifications techniques

  • HP1/3
  • Tension (V)115
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Longueur d'arbre2-1/2 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Longueur hors tout10-1/2 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Phases1
  • Facteur de service du moteur1
  • Cordon de 10 pi et interrupteur à chaînetteOui
  • Hz60
  • Rendement nominal (tr/min) 825
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 48YZ
  • Type de fixation du moteur Culasse
  • Intensité maximale (A) 4,8
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Sous-application de moteur Ventilateur à colonne
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Application de moteur CVCA/R
  • Classe d'isolation B
  • Condensateur requis Inclus
  • Type d'arbre de moteur Plat