!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 1/3 HP FOURCHE

MOTEUR 1/3 HP FOURCHE

DAYTON

MOTEUR 1/3 HP FOURCHE close
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
MOTEUR 1/3 HP FOURCHE

MOTEUR 1/3 HP FOURCHE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $352.57 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6K410
  • N° de modèle du manufacturier 6K410
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 20
  • Poids à l’expédition 16.88 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de ventilateur sur étrier
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Nb de vitesses1
  • Carcasse48YZ
  • Type de fixation du moteurCulasse
  • Intensité maximale (A)4,8
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Sous-application de moteurVentilateur à colonne
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationB
  • Condensateur requisNon
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • HP 1/3
  • Tension (V) 115
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Longueur d'arbre 2 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Longueur hors tout 9-5/8 po
  • Conception de moteur Phase auxiliaire
  • Phases 1
  • Facteur de service du moteur 1
  • Cordon de 10 pi et interrupteur à chaînette Non
  • Hz 60
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)