!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $609.67 / CHAQUE
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
  • N° article AOSP239
  • N° de modèle du manufacturier 5KCP33GNA471S
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.15 lb

Spécifications techniques

  • Application de moteurApplication agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé non ventilé
  • Type de fixation du moteurFrontale
  • Tension (V)115/230
  • Facteur de service du moteur1
  • Sous-application de moteurÉcloserie
  • Hz60
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Modèle des goujons de fixation3 5/8 po x 3 5/8 po
  • Longueur d'arbre2-1/2 po
  • Utilisable à 208 VOui
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • HP 1/3
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725
  • Phases 1
  • Rotation d'arbre de moteur SAH
  • Carcasse 48Z
  • Intensité maximale (A) 4,0/2,0
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Utilisable à 200 V Oui
  • Classe d'isolation B
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)