!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 1/2 HP, A CULASSE

MOTEUR 1/2 HP, A CULASSE

DAYTON

MOTEUR 1/2 HP, A CULASSE close
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
MOTEUR 1/2 HP, A CULASSE

MOTEUR 1/2 HP, A CULASSE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $337.83 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6K405
  • N° de modèle du manufacturier 6K405
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 20
  • Poids à l’expédition 16.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur monté sur étrier
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Nb de vitesses1
  • Carcasse48YZ
  • Type de fixation du moteurCulasse
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • Longueur d'arbre2 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Longueur hors tout9-7/8 po
  • Conception de moteurPhase auxiliaire
  • Phases1
  • Facteur de service du moteur1,00
  • Cordon de 10 pi et interrupteur à chaînetteNon
  • Hz60
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • HP 1/2
  • Tension (V) 115
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Intensité maximale (A) 6,4
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Sous-application de moteur Ventilateur à colonne
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Application de moteur CVCA/R
  • Classe d'isolation B
  • Condensateur requis Non
  • Comprend Déflecteur d'eau
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)