!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HVAC MOTEUR COLIER DE DEVIATION

HVAC MOTEUR COLIER DE DEVIATION

DAYTON

HVAC MOTEUR COLIER DE DEVIATION close
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
HVAC MOTEUR COLIER DE DEVIATION

HVAC MOTEUR COLIER DE DEVIATION

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $332.42 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4UX59
  • N° de modèle du manufacturier 4UX59
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 20
  • Poids à l’expédition 22.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de ventilateur sur étrier
  • Rendement nominal (tr/min)825
  • Nb de vitesses1
  • Carcasse48YZ
  • Type de fixation du moteurCulasse
  • Intensité maximale (A)6,2
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Sous-application de moteurVentilateur à colonne
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationB
  • Condensateur requisInclus
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • HP 1/2
  • Tension (V) 115
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Longueur hors tout 10 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Phases 1
  • Facteur de service du moteur 1
  • Cordon de 10 pi et interrupteur à chaînette Non
  • Hz 60
  • Normes Homologation UL, certification CSA