!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $978.20 / CHAQUE
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
  • N° article AOSC1909
  • N° de modèle du manufacturier 5KCR49ZN0785S
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 49.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur agricole
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • HP1-1/2
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Phases1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Carcasse56
  • Intensité maximale (A)14,0/7,2 à 7,0
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Efficacité nominale78,5 %
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • Utilisable à 200 VNon
  • Classe d'isolationB
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé non ventilé
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Tension (V) 115/208-230
  • Facteur de service du moteur 1,3
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Hz 60/50
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Condensateur requis Yes
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes UL
  • Utilisable à 208 V Oui
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)