!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE CONIQUE MORSE,3/4 PO,AC RAP

FORET À TIGE CONIQUE MORSE,3/4 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET À TIGE CONIQUE MORSE,3/4 PO,AC RAP close
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
FORET À TIGE CONIQUE MORSE,3/4 PO,AC RAP

FORET À TIGE CONIQUE MORSE,3/4 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 107,44 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 214,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR30048
  • N° de modèle du manufacturier DR30048
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.53 lb

Informations sur le produit

Ce foret en acier rapide est doté d'une tige conique morse pour une installation rapide. Le foret s'adapte à une taille de foret de 3/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue cône morse
  • Équivalent décimal0,75 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure5,875 po
  • Taille de la queue coniqueMT2
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret 0,75 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Type de queue - usinage Conique
  • Longueur hors tout 9,75 po
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)