!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET HYPER,TIGE CONIQUE,1 1/8 PO,AC RAP

FORET HYPER,TIGE CONIQUE,1 1/8 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET HYPER,TIGE CONIQUE,1 1/8 PO,AC RAP close
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
FORET HYPER,TIGE CONIQUE,1 1/8 PO,AC RAP

FORET HYPER,TIGE CONIQUE,1 1/8 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 108,23 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 216,46 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBZD30108
  • N° de modèle du manufacturier ZD30108
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.575 lb

Informations sur le produit

Cet hyper foret est doté d'une tige conique, s'adaptant à une taille de foret de 1-1/8 po. Le foret est fabriqué avec de l'acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal1,125 po
  • Finition - usinageOxyde ferreux
  • Longueur de goujure7,125 po
  • Taille de la queue coniqueMT4
  • Groupe de foretsIndividuel
  • n° de listeZD30
  • Taille de foret 1 1/8 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Type de queue - usinage Conique
  • Longueur hors tout 12 3/4 po
  • Normes ANSI
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)