!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET HYPER,TIGE CONIQUE,27/32 PO,AC RAP

FORET HYPER,TIGE CONIQUE,27/32 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET HYPER,TIGE CONIQUE,27/32 PO,AC RAP close
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
FORET HYPER,TIGE CONIQUE,27/32 PO,AC RAP

FORET HYPER,TIGE CONIQUE,27/32 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 65,06 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 195,18 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBZD30054
  • N° de modèle du manufacturier ZD30054
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Conçu avec de l'acier rapide, cet hyper foret est doté d'une tige conique. Ce foret est offert dans une taille de foret de 27/32 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,8438 po
  • Finition - usinageOxyde ferreux
  • Longueur de goujure6,125 po
  • Taille de la queue coniqueMT3
  • Groupe de foretsIndividuel
  • n° de listeZD30
  • Taille de foret 0,8438 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Type de queue - usinage Conique
  • Longueur hors tout 10,75 po
  • Normes ANSI
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)