!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PETITE VADROUILLE VERTE, A GRANDE B

PETITE VADROUILLE VERTE, A GRANDE B

TOUGH GUY

PETITE VADROUILLE VERTE, A GRANDE B close
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
PETITE VADROUILLE VERTE, A GRANDE B

PETITE VADROUILLE VERTE, A GRANDE B

TOUGH GUY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GGJ1NNW9
  • N° de modèle du manufacturier 1NNW9
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGrand, 22 à 28 oz
  • LavableOui
  • Poids sec22 oz
  • Système de chromocodageNon
  • NormesASTM D2979, méthode 5306 de la norme fédérale américaine n Degrees 191A, OSHA
  • Type de connexion de vadrouille Ouverture latérale
  • Couleur de l'isolation du conduit Vert
  • Type des brins de vadrouille Bouclés
  • Taille de bande 1 1/4"
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Carbonfree(R) Certified