!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SEAU VADROUILLE/ESSOREUSE, JN, 8 3/4GAL

SEAU VADROUILLE/ESSOREUSE, JN, 8 3/4GAL

RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS

SEAU VADROUILLE/ESSOREUSE, JN, 8 3/4GAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SEAU VADROUILLE/ESSOREUSE, JN, 8 3/4GAL

SEAU VADROUILLE/ESSOREUSE, JN, 8 3/4GAL

RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $497.73 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG493G96
  • N° de modèle du manufacturier 2031764
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSeau de vadrouille et essoreuse
  • Capacité8 3/4 gal
  • Comprend une bonde de fondOui
  • Comprend des roulettesOui
  • Profondeur du godet22 po
  • Longueur du seau20 po
  • Largeur du seau16 po
  • Type de rouletteNon marquant
  • À utiliser avecVadrouille à fil
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Longueur hors tout20 po
  • Type de produitCombinaison de seau à vadrouille et d'essoreuse
  • FormeOvale
  • Matériau de la poignée de l'essoreuseAcier
  • Type d'essoreuse Presse latérale
  • Matériau du godet Plastique
  • Couleur du godet Jaune
  • Matériau de l'essoreuse Plastique
  • Matériau de la poignée du seau Acier
  • Style du seau Compartiment unique
  • Taille de roulette 3 po
  • Pour la taille de la serpillière 32 oz
  • Comprend la poignée du seau Oui
  • Hauteur hors tout 22 po
  • Largeur hors tout 16 po
  • Série WaveBrake
  • Couleur de l'essoreuse Jaune
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande