!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SEAU VADROUILLE/ESSOREUSE, JN, 6 1/2GAL

SEAU VADROUILLE/ESSOREUSE, JN, 6 1/2GAL

RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS

SEAU VADROUILLE/ESSOREUSE, JN, 6 1/2GAL close
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
SEAU VADROUILLE/ESSOREUSE, JN, 6 1/2GAL

SEAU VADROUILLE/ESSOREUSE, JN, 6 1/2GAL

RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $234.84 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG493H19
  • N° de modèle du manufacturier FG748000YEL
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSeau de vadrouille et essoreuse
  • Capacité6 1/2 gal
  • Comprend une bonde de fondNon
  • Comprend des roulettesOui
  • Profondeur du godet22 po
  • Longueur du seau19 po
  • Largeur du seau17 po
  • Type de rouletteNon marquant
  • À utiliser avecVadrouille à fil
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Longueur hors tout19 po
  • Type de produitCombinaison de seau à vadrouille et d'essoreuse
  • FormeOvale
  • Matériau de la poignée de l'essoreuseAcier
  • Type d'essoreuse Presse latérale
  • Matériau du godet Plastique
  • Couleur du godet Jaune
  • Matériau de l'essoreuse Plastique
  • Matériau de la poignée du seau Acier
  • Style du seau Compartiment unique
  • Taille de roulette 3 po
  • Pour la taille de la serpillière 32 oz
  • Comprend la poignée du seau Oui
  • Hauteur hors tout 24 po
  • Largeur hors tout 17 po
  • Série WaveBrake
  • Couleur de l'essoreuse Jaune
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .