!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SONDES ESSAIS MODLUAIRES,LONG 6 PO

SONDES ESSAIS MODLUAIRES,LONG 6 PO

APPROVED VENDOR

SONDES ESSAIS MODLUAIRES,LONG 6 PO close
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
SONDES ESSAIS MODLUAIRES,LONG 6 PO

SONDES ESSAIS MODLUAIRES,LONG 6 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.98 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4WRC8
  • N° de modèle du manufacturier 4WRC8
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSondes d'essai modulaires
  • CouleurNoir, rouge
  • CaractéristiquesPointe aiguë, diamètre de 4,0 mm et embout de 2,0 mm
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • À utiliser avec Contrôleurs standard
  • Cote de sécurité de l'instrument CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
  • Longueur 5-13/16 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)