!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT MANUTENTION MODULAIRE,500 LB

CHARIOT MANUTENTION MODULAIRE,500 LB

MAGLINER

CHARIOT MANUTENTION MODULAIRE,500 LB close
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
CHARIOT MANUTENTION MODULAIRE,500 LB

CHARIOT MANUTENTION MODULAIRE,500 LB

MAGLINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $416.24 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5YN97
  • N° de modèle du manufacturier HMK116K1B
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot de manutention modulaire
  • Profondeur de bavette12"
  • Type de bavetteDroite, solide
  • Comprend des ailes de roueAvec garde-boue
  • CouleurArgent
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • Peut monter un escalierNon
  • Hauteur hors tout48 po
  • Pour type de surfaceSurface lisse
  • Capacité de charge 500 lb
  • Largeur de bavette 16"
  • Profil de la bavette Biseauté
  • Type de roue montée sur essieu Anti-crevaisons
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Comprend un protecteur de charge Sans protecteur de charge
  • Profondeur hors tout 20 po
  • Largeur hors tout 20 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .