!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HUILE MACHINE,SERIE MOBILUBE,1 GAL

HUILE MACHINE,SERIE MOBILUBE,1 GAL

MOBIL

HUILE MACHINE,SERIE MOBILUBE,1 GAL close
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
HUILE MACHINE,SERIE MOBILUBE,1 GAL

HUILE MACHINE,SERIE MOBILUBE,1 GAL

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $243.58 / CHAQUE
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
  • N° article ESO104225
  • N° de modèle du manufacturier 104225
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 33.06 lb

Spécifications techniques

  • SérieSérie Mobilube
  • Classe de viscosité ISO15,8
  • Huile de baseMinérale
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Temp. de service min.-10 Degrees F
  • Index de viscocité103
  • Point d'écoulement-22 Degrees C
  • CouleurBrun
  • ApplicationTransmission à haut rendement
  • Film de lubrifiantHumide
  • Indice d'inflammabilité (SGH)Non inflammable
  • Type (lubrifiants)Lubrifiant
  • Article (huiles pour machines) Huile pour machines
  • Classe SAE 80W-90
  • Taille de contenant 1 gal
  • Additifs du lubrifiant Huile minérale
  • Température de service max. 621 Degrees F
  • Point d'éclair 327 Degrees C
  • Style du conteneur Bidon
  • Normes API GL-5
  • Usure à quatre billes Non spécifié
  • Base chimique Huile minérale
  • Couleur du lubrifiant Brun
  • Conteneur de lubrifiant Bidon
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)