!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR PORTATIF, 48 PO, 115 V

VENTILATEUR PORTATIF, 48 PO, 115 V

DAYTON

VENTILATEUR PORTATIF, 48 PO, 115 V close
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
VENTILATEUR PORTATIF, 48 PO, 115 V

VENTILATEUR PORTATIF, 48 PO, 115 V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,887.89 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE6ALE4
  • N° de modèle du manufacturier 6ALE4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1844
  • Poids à l’expédition 237.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesMobile
  • Puissance (W)1 100
  • Tension (V)115 V
  • Débit d'air21 000 pi³/min
  • Régime (tr/min)850
  • Type de montage du ventilateurPlancher
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi557 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi240 pi/min
  • Assemblage requisOui
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur51-1/2 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre19 mm
  • CouleurGris clair
  • Fini de la grille protectriceThermolaqué en noir brillant
  • Matériau de roueAcier/caoutchouc
  • Ajustement de hauteurHauteur fixe
  • NormesUL
  • Applications environnementalesAgricole
  • Diamètre de pale 48 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 1
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1
  • Ampères 8,7
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 755
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 343 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 80 pi 202
  • Niveau sonore 88,3 dBA
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 10 pi
  • Hauteur 52 po
  • Profondeur 21 po
  • Matériau de lame Aluminium
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Matériau de protecteur Acier
  • Diamètre de roue 10 po
  • Nb de conducteurs 3
  • Type d'entraînement Directe
  • Comprend Roulettes en caoutchouc de 10 po de diamètre