Drive type direct, propeller dia 36 in, propeller material aluminum, CFM high 12,800, 115 voltage, 60 Hz, 1 phase, operating amps 5.5, motor type permanent split capacitor, motor HP 1/2, motor RPM 830, number of blades 3, mounting location floor, max ambi
Technical Specs
ArticleVentilateur
Wheeled BaseMobile
Puissance (W)550
Tension (V)115 V
Air Flow12,800 cfm
RPM830
Fan Mounting LocationFloor
Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi470 pi/min
Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi158 pi/min
Assembly RequiredAssembly Required
Max. Ambient Temp.104 Degrees F
Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
Type de moteurCondensateur permanent
Type de roulementsÀ billes
NEMA Plug Configuration5-15P
Largeur38 po
Nb de lames3
Diamètre d'arbre5/8 po
ColourGrey
Fini de la grille protectriceThermolaqué en noir brillant
Wheel MaterialRubber, Steel
Height AdjustmentFixed Height
NormesUL
Applications environnementalesAgricole
Blade Diameter36 in
OscillationNon-Oscillating
Number of Speeds1
Phases1
Puissance de moteur (HP)1/2
Amps5.3 A
Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi620
Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi249 pi/min
Vitesse d'air (pi/min) à 80 pi105
Sound Level62 dBA
Hz60
Isolation de moteurClasse B
Protection thermiqueAutomatique
Fan Cord Length10 ft
Hauteur39 po
Depth19 1/2 in
Matériau de lameAluminium
Fan Housing MaterialSteel
Matériau de protecteurAcier
Wheel Dia.8 in
Number of Conductors3
Type d'entraînementDirecte
ComprendRoulettes en caoutchouc de 8 po de diamètre