!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HUILE MACHINE,MOBIL DELVAC HDEO,55 GAL

HUILE MACHINE,MOBIL DELVAC HDEO,55 GAL

MOBIL

HUILE MACHINE,MOBIL DELVAC HDEO,55 GAL close
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
HUILE MACHINE,MOBIL DELVAC HDEO,55 GAL

HUILE MACHINE,MOBIL DELVAC HDEO,55 GAL

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,299.04 / CHAQUE
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
  • N° article ESO125147
  • N° de modèle du manufacturier 125147
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 455.6 lb

Spécifications techniques

  • SérieSérie Mobil Delvac HDEO
  • Classe de viscosité ISOSAE 10W-30
  • Huile de baseMinérale
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Temp. de service min.-32 Degrees F
  • Index de viscocité140
  • Point d'écoulement-36 Degrees C
  • CouleurAmbre
  • ApplicationHuile de moteur de haute tenue
  • Film de lubrifiantHumide
  • Indice d'inflammabilité (SGH)Non inflammable
  • Type (lubrifiants)Lubrifiant
  • Article (huiles pour machines) Huile pour machines
  • Classe SAE 10W-30
  • Taille de contenant 55 gal
  • Additifs du lubrifiant Huile minérale
  • Température de service max. 437 Degrees F
  • Point d'éclair 225 Degrees C
  • Style du conteneur Baril
  • Normes API-CK-4
  • Usure à quatre billes Non spécifié
  • Base chimique Huile minérale
  • Couleur du lubrifiant Ambre
  • Conteneur de lubrifiant Baril
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)