!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNE-ECROU MM 10MM X 4PO

TOURNE-ECROU MM 10MM X 4PO

PROTO

TOURNE-ECROU MM 10MM X 4PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TOURNE-ECROU MM 10MM X 4PO

TOURNE-ECROU MM 10MM X 4PO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.29 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PRTJN1004RMS
  • N° de modèle du manufacturier JN1004RMS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTourne-écrou
  • Dégagement du boulon1 po
  • Style serrage (po)Coussinée
  • Style de tourne-écrouSolide, rond
  • Pour taille de pièce de fixation10 mm
  • CliquetNon
  • Fixable sur longeNon
  • Matériau de tigeAcier allié
  • Type de manche/poignéeErgonomique
  • Matériau de manche/poignéeNylon
  • Nb de pièces1
  • Taille hexagonale10 mm
  • Taille d'extrémité 10 mm
  • Longueur de tige 4 po
  • Type de mesure Métrique
  • Porte-fixations Non
  • Isolation Non
  • Tige remplaçable Non
  • Forme de tige Ronde
  • Finition de tige Chrome
  • Forme de la poignée Droite
  • Longueur hors tout 7-3/4 po
  • Couleur de manche/poignée Noir/gris
  • Normes ASME B107.110
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande