Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Évalués p/ -29 ℃ et de niveau d'abrasion trois, ces mitaines tle TTG/11 résistantes aux chocs a/une manchette à gantelet ont également un indice de coupe ANSI de niveau A4 et une construction de paume en microsuède à 2 couches. Les gants doublés, nrs et rges comportent également une fermeture à enfiler, un dos de gant nyl et spandex p/ le confort et un rembourrage ctchc de silicone p/ la protection.
Spécifications techniques
ArticleGant Arctic Trigger Mitt
IsolationNon
Matériau du dos (gants)Silicone
Caractéristiques de haute visibilitéTissus fluorescents à haute visibilité
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocDos de la main
Arbre d'entraînement-20 degrés F
Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
Unité de ventePaire
Style de manchetteManchette
Matériau de paumeSilicone
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc de silicone
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
CouleurNoir, rouge
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
SérieKONG
Taille - alphabétique2TG
Caractéristiques du gant-20 degrés F, froid extrême, doublure réfléchissante infrarouge, doublure amovible de 220 g, dos de protection contre les chocs en silicone, tissus fluorescents à haute visibilité, paume antidérapante imprimée en silicone, construction imperméable à l'eau et à l'huile, protection maximale contre les chocs, brevet des États-Unis
Classement EN 3884544
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca