Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette ampoule à DEL compacte a 8mA, 24VCA/CC, 0,192W, un culot à vis miniature (E10), lumière blanche, 3 lumens, température de couleur de 6500K et une durée de vie nominale de 10 000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule à DEL compacte
Couleur sélectionnableNon
Désignation d'ampouleE10, DEL
Boîtier d'ampoulePlastique
Température de couleur6 500 K
Lumens3 lm
Type de lampe (éclairage)DEL
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)24 V CA/CC
Durée de vie nominale10 000 h
Pour luminaires fermésNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
Températures de service max.122 Degrees F
Type de culot d'ampouleMiniature, à vis (E10)
Lumen sélectionnableNon
Diamètre de l'ampoule3/8 po
Forme de l'ampouleT3-1/4
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
Construction renforcéeNon
Longueur hors tout1 1/6 po
Numéro de série14481821
Puissance (W)0,192 W
Intensité réglableNon
Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
Couleur de lumièreBlanc
Ampères8 mA
Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
Type de gradationSans réglage de l'intensité
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca