!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, T3¼, 14,481,821, 24VCA/CC

AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, T3¼, 14,481,821, 24VCA/CC

LUMAPRO

AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, T3¼, 14,481,821, 24VCA/CC close
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
AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, T3¼, 14,481,821, 24VCA/CC

AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, T3¼, 14,481,821, 24VCA/CC

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.72 / CHAQUE
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
  • N° article CEC39P456
  • N° de modèle du manufacturier L1024MS-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule à DEL compacte a 8mA, 24VCA/CC, 0,192W, un culot à vis miniature (E10), une lumière ambrée, quatre lumens, une température de couleur de 1800K, et une durée de vie nominale de 10 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Désignation d'ampouleE10, DEL
  • Fini de l'ampouleAmbre
  • Forme de l'ampouleT3-1/4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout1 1/6 po
  • Numéro de série14481821
  • Puissance (W)0,192 W
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Couleur de lumièreAmbre
  • Ampères8 mA
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule Miniature, à vis (E10)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po
  • Boîtier d'ampoule Plastique
  • Température de couleur 1 800 K
  • Lumens 4 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 24 V CA/CC
  • Durée de vie nominale 10 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Températures de service max. 122 Degrees F