Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 20 mAmps, une tension de 6VCA/CC, 0,12W, un culot coulissant téléphone #5, une lumière blanche, 3 lumens, une température de couleur de 6000K, et une durée de vie nominale de 50 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule à DEL compacte
Couleur sélectionnableNon
Angle de faisceau d'ampoule35 Degrees
Diamètre de l'ampoule1/4 po
Forme de l'ampouleT2
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
Construction renforcéeNon
Longueur hors tout1 po
Numéro de sérieL6PSB-W
Puissance (W)0,12 W
Intensité réglableNon
Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
Couleur de lumièreBlanc
Ampères20 mA
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Type de culot d'ampouleCoulissant pour prise téléphonique no. 5
Lumen sélectionnableNon
Désignation d'ampouleTél. glissière n Degrees 5
Boîtier d'ampouleVerre
Température de couleur6 000 K
Lumens3 lm
Type de lampe (éclairage)DEL
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)6 V CA/CC
Durée de vie nominale50 000 h
Pour luminaires fermésNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
Type de gradationSans réglage de l'intensité
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca