!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE À DEL COMPACTE, DIAPOSITIVE TÉLÉPHONIQUE NO. 5, T2, 120VCA/DC, 1,2W, AMBRE

AMPOULE À DEL COMPACTE, DIAPOSITIVE TÉLÉPHONIQUE NO. 5, T2, 120VCA/DC, 1,2W, AMBRE

LUMAPRO

AMPOULE À DEL COMPACTE, DIAPOSITIVE TÉLÉPHONIQUE NO. 5, T2, 120VCA/DC, 1,2W, AMBRE close
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
AMPOULE À DEL COMPACTE, DIAPOSITIVE TÉLÉPHONIQUE NO. 5, T2, 120VCA/DC, 1,2W, AMBRE

AMPOULE À DEL COMPACTE, DIAPOSITIVE TÉLÉPHONIQUE NO. 5, T2, 120VCA/DC, 1,2W, AMBRE

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.10 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3FRJ1
  • N° de modèle du manufacturier L120PSB-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 0,01 mAmps, une tension de 120VCA/CC, 1,2W, un culot coulissant téléphone #5, une lumière ambrée, un lumen, une température de couleur de 1800K, et une durée de vie nominale de 50 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule35 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule1/4 po
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Température de couleur1 800 K
  • Lumens1 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 V CA/CC
  • Durée de vie nominale50 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule Coulissant pour prise téléphonique no. 5
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule Tél. glissière n Degrees 5
  • Fini de l'ampoule Ambre
  • Forme de l'ampoule T2
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence Sans objet
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 po
  • Numéro de série L120PSB-A
  • Puissance (W) 1,2 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Ambre
  • Ampères 0,01 mA
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012