Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 120VCA, 7W, culot à baïonnette à double contact (BA15D), lumière blanche, 30 lumens, température de couleur 2800 K, durée de vie nominale de 1000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens30 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)120 VCA
Durée de vie nominale1 000 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout1 21/32 po
Diamètre de l'ampoule3/4 po
Type de culot d'ampouleBaïonnette, 2 plots (BA15d)
Forme de l'ampouleT6
Température de couleur2 800 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de sérieC243-1
Puissance (W)7 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca