Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette ampoule halogène standard est conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 3,9 A avec une tension de 12 V, 50 W, un culot axial (PG13), une lumière blanche, 1 250 lumens, une température de couleur de 3 600 K et une durée de vie nominale de 200 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule halogène miniature
Diamètre de l'ampoule9/20 po
Forme de l'ampouleT3-1/4
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence50 W
Type de lampe (éclairage)Halogène
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)12 V
Durée de vie nominale200 h
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
Ampères3,9 A
Type de culot d'ampouleAxial (PG13)
Boîtier d'ampouleVerre
Température de couleur3 600 K
Lumens1 250 lm
Longueur hors tout2 3/4 po
Numéro de série885
Puissance (W)50 W
Fini de l'ampouleTransparente
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
NormesConforme à la directive RoHS
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca