Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,14 A, avec tension de 6 VCA, 0,84 W, culot coulissant téléphone n° 5, lumière blanche, température de couleur de 2 400 K et durée de vie nominale de 5 000 h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série6PSB
Puissance (W)0,84 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme à la directive RoHS
Diamètre de l'ampoule1/4 po
Type de culot d'ampouleCoulissant pour prise téléphonique no. 5
Forme de l'ampouleT2
Température de couleur2 400 K
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)6 VCA
Durée de vie nominale5 000 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout1 7/64 po
Ampères0,14 A
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca