!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 60PSB, 60VCA, 3W, BLANC

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 60PSB, 60VCA, 3W, BLANC

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 60PSB, 60VCA, 3W, BLANC close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 60PSB, 60VCA, 3W, BLANC

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 60PSB, 60VCA, 3W, BLANC

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.22 / CHAQUE
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
  • N° article CEC21U511
  • N° de modèle du manufacturier 60PSB-1PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,05 A, avec tension de 60 VCA, 3 W, culot coulissant téléphone n° 5, lumière blanche, température de couleur de 2 300 K et durée de vie nominale de 7 500 h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Numéro de série60PSB
  • Puissance (W)3 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout1 7/64 po
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Ampères0,05 A
  • Type de culot d'ampoule Coulissant pour prise téléphonique no. 5
  • Forme de l'ampoule T2
  • Température de couleur 2 300 K
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 60 V CA
  • Durée de vie nominale 7 500 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Type d'allumage d'ampoule Électronique
  • Diamètre de l'ampoule 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)