!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 60PSB, 60VCA, 3W, BLANC, 10PK

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 60PSB, 60VCA, 3W, BLANC, 10PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 60PSB, 60VCA, 3W, BLANC, 10PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 60PSB, 60VCA, 3W, BLANC, 10PK

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 60PSB, 60VCA, 3W, BLANC, 10PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.99 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG2EKU7
  • N° de modèle du manufacturier 60PSB-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,05A, tension de 60VCA, 3W, culot coulissant téléphone #5, lumière blanche, température de couleur de 2400K et durée de vie nominale de 7 500h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Numéro de série60PSB
  • Puissance (W)3 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule1/4 po
  • Type de culot d'ampoule Coulissant pour prise téléphonique no. 5
  • Forme de l'ampoule T2
  • Température de couleur 2 400 K
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 60 V CA
  • Durée de vie nominale 7 500 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Longueur hors tout 1 7/64 po
  • Ampères 0,05 A
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)