Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,24 A, avec une tension de 14 VCA, 3,36 W, un culot baïonnette miniature (BA9S), une lumière blanche, 25 lumens, une température de couleur de 2 400 K et une durée de vie nominale de 500 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens25 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)14 V CA
Durée de vie nominale500 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout1 1/16 po
Ampères0,24 A
Type de culot d'ampouleMiniature, baïonnette (BA9s)
Forme de l'ampouleG4-1/2
Température de couleur2 400 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série57
Puissance (W)3,36 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme à la directive RoHS
Diamètre de l'ampoule5/8 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca