!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 558, 13VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 558, 13VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 558, 13VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 558, 13VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 558, 13VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.56 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG2FLW9
  • N° de modèle du manufacturier 558-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,33 A, avec une tension de 13 VCA, 4,29 W, un culot en verre biseauté (W2.1x9.5D), une lumière blanche, une température de couleur de 2 400 K et une durée de vie nominale de 500 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Numéro de série558
  • Puissance (W)4,29 LA
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule3/8 po
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2.1x9.5d)
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Température de couleur 2 400 K
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 13 V CA
  • Durée de vie nominale 500 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Longueur hors tout 1 1/16 po
  • Ampères 0,33 A