!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), TUBULAIRE, T6, 5007, 10PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), TUBULAIRE, T6, 5007, 10PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), TUBULAIRE, T6, 5007, 10PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), TUBULAIRE, T6, 5007, 10PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), TUBULAIRE, T6, 5007, 10PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.85 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG2FMX3
  • N° de modèle du manufacturier 5007-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 0,41A, tension de 12VCA, 5W, culot à baïonnette à contact simple (BA15S), lumière blanche, 50 lumens, température de couleur de 2659K et durée de vie nominale de 200h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens50 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V CA
  • Durée de vie nominale200 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 15/32 po
  • Ampères0,41 A
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 1 plot (BA15s)
  • Forme de l'ampoule T6
  • Température de couleur 2 659 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 5007
  • Puissance (W) 5 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po