!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 48PSB, 48VCA, 2,4W,BLANC

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 48PSB, 48VCA, 2,4W,BLANC

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 48PSB, 48VCA, 2,4W,BLANC close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 48PSB, 48VCA, 2,4W,BLANC

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 48PSB, 48VCA, 2,4W,BLANC

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.06 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 40,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article CEC21U509
  • N° de modèle du manufacturier 21U509
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. Ampoule de 0,05 A avec une tension de 48 VCA, 2,4W, un culot coulissant pour téléphone n°5, une lumière blanche et durée de vie nominale de 10 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Tension (V)48 V CA
  • Durée de vie nominale10 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 7/64 po
  • Ampères0,05 A
  • Type de culot d'ampoule Coulissant pour prise téléphonique no. 5
  • Forme de l'ampoule T2
  • Numéro de série 48PSB
  • Puissance (W) 2,4 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)