!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VIS MINIATURE (E10), (G) GLOBE, G4½, 406, 2,6VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VIS MINIATURE (E10), (G) GLOBE, G4½, 406, 2,6VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VIS MINIATURE (E10), (G) GLOBE, G4½, 406, 2,6VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VIS MINIATURE (E10), (G) GLOBE, G4½, 406, 2,6VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VIS MINIATURE (E10), (G) GLOBE, G4½, 406, 2,6VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.24 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3EHK3
  • N° de modèle du manufacturier 406-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 300mA, tension de 2,6VCC, 0,8W, un culot vissé miniature (E10), lumière blanche, température de couleur de 2400K et durée de vie nominale de 50h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Numéro de série406
  • Puissance (W)0,8 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Miniature, à vis (E10)
  • Forme de l'ampoule G4-1/2
  • Température de couleur 2 400 K
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 2,6 VCA
  • Durée de vie nominale 50 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Longueur hors tout 1 1/16 po
  • Ampères 300 mA